CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
79287047
品番
W3100-10-N-P70-A8
参考基準価格(税別)
¥18,120
販売価格(税込)
¥18,192
販売価格(税別)
¥
16,538
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
1085
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
リリーフ
ノンリリーフタイプ
圧力計
標準圧力計(G401)付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85