CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
79297924
品番
W4000-10-N-P70-A10
参考基準価格(税別)
¥23,160
販売価格(税込)
¥22,688
販売価格(税別)
¥
20,625
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・設定圧力範囲
など
2038
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
3/8
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
エレメント(μm)
5
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ドレン貯容量(cm
3
)
-
流れ方向
標準流れ(左→右)
オートドレン仕様
-
圧力計
標準圧力計(G401)付
排気機構
ノンリリーフタイプ
リリーフ
ノンリリーフタイプ