W4000-10-W-F-B3W W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79298107

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード79298107 品番W4000-10-W-F-B3W
参考基準価格(税別)¥14,770 販売価格(税込) ¥14,410
販売価格(税別)
13,100
この商品は接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など2038種類から選べます 他の種類を見る
接続口径3/8 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 エレメント(μm)5 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン貯容量(cm3)80 流れ方向標準流れ(左→右) オートドレン仕様手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 排気機構リリーフ機構付 リリーフリリーフ機構付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする