W4000-15-NT8-P70-B3GY59 W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79304601

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード79304601 品番W4000-15-NT8-P70-B3GY59
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥28,875
販売価格(税別)
26,250
この商品は接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など2038種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/2 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 エレメント(μm)5 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン貯容量(cm3)- 流れ方向標準流れ(左→右) オートドレン仕様- 圧力計圧力計添付用(ゲージポート(Rc1/4)は通気状態で組立) 排気機構ノンリリーフタイプ リリーフノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする