W4100-10-N-P70-A8 W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79318206

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 注文コード79318206 品番W4100-10-N-P70-A8
参考基準価格(税別)¥23,160 販売価格(税込) ¥22,688
販売価格(税別)
20,625
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など1848種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc リリーフノンリリーフタイプ 圧力計標準圧力計(G401)付 設定圧力(MPa)0.05〜0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする