ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226

ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226
ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226
ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226
ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226
ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226
ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226
ACE-73NA ペーパーコードチェア 東谷 79350226

ペーパーコードチェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1個注文コード79350226品番ACE-73NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

木目が美しく人気の高い天然木アッシュ(ウレタン塗装)を使用したチェアです。
座面には、『ペーパーコード』を使用しています。
代表的な「封筒編み」と呼ばれる、座面の四辺から中央に向けて集中していくように見えるデザインです。

用途
作業や休憩のための腰掛けに。
ナチュラル全高(mm)760座面高さ(mm)450組立方法完成品(組立不要)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×56×76座面高(cm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ペーパーコード スツール/チェア/ハイチェア/ベンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする