曜日別特売
USB3F2ZNSCC USBコネクタ A タイプ, メス フランジマウント AMPHENOL 79376327

USBコネクタ A タイプ, メス フランジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79376327
品番
USB3F2ZNSCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
シリーズ
USB3F
USBタイプ
A
IP等級
IP67
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
USB
バージョン:3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする