AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 同軸コネクタ
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ, MCX1112A1-3GT30G-5-50
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
79382575
品番
MCX1112A1-3GT30G-5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106,370
販売価格(税別)
¥
96,700
AmphenolMCXコネクタ
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0to6
表面処理(本体)
金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル