曜日別特売
U119-4IN1-GY hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco 79393249

メイン画像

U119-4IN1-GY hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco 79393249
U119-4IN1-GY hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco 79393249
U119-4IN1-GY hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco 79393249
U119-4IN1-GY hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hoco 79393249

hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79393249品番U119-4IN1-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)

グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする