本体

26601 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394685 26601 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394685 26601 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394685 26601 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394685 26601 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394685 26601 コンフィ オフィスチェア クロシオ 79394685

コンフィ オフィスチェア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 79394685 品番 26601
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ガス圧式で簡単に高さを調整できます(高さ調整約9.5cm)。
デスク下にすっきり収まる肘なしタイプ。
座面は大きめでゆったり座れます。
背もたれクッションは、取り外し可能で位置を変えられます。
座面・背もたれクッションは、柔らかく触り心地の良いファブリック生地です。

ブルー/ホワイト 全高(mm)855〜950 座面高さ(mm)460〜555 本体質量(kg)8 仕様組立式 材質構造部材:PP・ナイロン・ファイバーグラス・スチール、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約8 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×53×85.5〜95 座面高(cm)46〜55.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする