CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ストレート
適合チューブ外径D(Φmm)
6
注文コード
79394691
品番
ZW-S6-8P-P4
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用
脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
形状
ストレート
適合チューブ外径D(Φmm)
6
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
用途
チューブの接続
トラスコ品番
441-1838
材質
本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
質量(g)
4
有効断面積(mm
2
)
10
流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)
接続継手径(Φmm)
8