ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 適合チューブ外径D(Φmm)8 注文コード79394795 品番ZW-S8-8-P4
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490
この商品は形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
形状ストレート 適合チューブ外径D(Φmm)8 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa ねじの種類R 接続口径R1/4 用途チューブの接続 トラスコ品番441-1927 材質本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 質量(g)17 寸法L(mm)27 有効断面積(mm2)22.4 寸法A(mm)11 寸法B(mm)19 寸法K(mm)15.8 流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)14 最小穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする