CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
エルボ
適合チューブ外径D(Φmm)
10
注文コード
79394831
品番
ZW-L10-6-P4
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用
脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
形状
エルボ
適合チューブ外径D(Φmm)
10
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/8
用途
チューブの接続
トラスコ品番
441-1242
材質
本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
質量(g)
27
有効断面積(mm
2
)
24.3
寸法L1(mm)
28
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
17.5
寸法L2(mm)
27
流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
17
最小穴径(mm)
6.5