ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状エルボ 適合チューブ外径D(Φmm)10 注文コード79394883 品番ZW-L10-8-P4
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190
この商品は形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
形状エルボ 適合チューブ外径D(Φmm)10 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa ねじの種類R 接続口径R1/4 用途チューブの接続 トラスコ品番441-1251 材質本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 質量(g)27 有効断面積(mm2)27 寸法L1(mm)31 寸法A(mm)11 寸法B(mm)21.5 寸法C(mm)17.5 寸法L2(mm)27 流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと) 六角対辺H(mm)17 最小穴径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする