ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ストレート 適合チューブ外径D(Φmm)4 注文コード79394962 品番ZW-S4-0-P4
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090
この商品は形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径Dなど189種類から選べます 他の種類を見る

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
形状ストレート 適合チューブ外径D(Φmm)4 使用圧力範囲-100kPa〜1.0MPa 用途チューブの接続 トラスコ品番441-1650 材質本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム 質量(g)4.5 寸法L(mm)33.5 有効断面積(mm2)4 寸法B(mm)16 寸法C(mm)10 流体温度(℃)0〜60(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする