CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
チーズ
適合チューブ外径D(Φmm)
12
注文コード
79395154
品番
ZW-T12-15-D-P4
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径D2・適合チューブ外径D
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用
脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
形状
チーズ
適合チューブ外径D(Φmm)
12
使用圧力範囲
-100kPa〜1.0MPa
ねじの種類
R
接続口径
R1/2
用途
チューブの接続
トラスコ品番
441-2044
材質
本体:ステンレス(SUS304)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム
質量(g)
72
有効断面積(mm
2
)
41
寸法L1(mm)
37.5
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
20
寸法L2(mm)
29.5
流体温度(℃)
0〜60(凍結なきこと)
六角対辺H(mm)
22
最小穴径(mm)
9