CKD
A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC12
接続口径
M5
注文コード
79399467
品番
A4F010-M5-DC12V
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,924
販売価格(税別)
¥
8,113
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
M5
電圧(V)
DC12
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
圧縮空気
CADデータダウンロード