FACEMIX
作務衣(下衣)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ワイン
ブラウン
ネイビー
ブラック
ウエスト(cm)
65
65
70
75
80
85
90
95
股下(cm)
68
68
72
75
76
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79410469
品番
FP6710U
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
FJ0709U 作務衣(上衣)とセットアップで
色
ブラック
サイズ
SS
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
65
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
96
素材
ハニカム