IXYS
IXYSの 電子部品(オンボード)
IXYSの 能動部品
IXYSの ディスクリート
IXYS Nチャンネル IGBTモジュール 1200 V 135 A, 7-Pin Y4 M5 シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79412316
品番
MII100-12A3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,246
販売価格(税別)
¥
13,860
バスケットに入れる
IGBTモジュール、IXYS
寸法(mm)
94×34×30
ピン数(ピン)
7
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
シリーズ
実装タイプ
パネルマウント
最大連続コレクタ電流(A)
135
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
1200
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
トランジスタ構成
シリーズ