NXP
NXPの 検出・センサ
NXPの センサ
NXPの 圧力・流量センサ
NXP 気圧センサ IC, 8-Pin SSOP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(55個)
注文コード
79413935
品番
MPXH6115AC6U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
気圧15〜115kPaNXP
較正、温度補償、増幅が施された気圧(BAP)センサです。
寸法(mm)
8.51×8.51×9.65
最高使用圧力
115kPa
センサータイプ
絶対圧力センサ
出力電圧(V)
(Max)4.8
ピン数(ピン)
8
動作温度(℃)
(Max)+125、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.25
感度(mV/kPa)
(標準)45.9
最低使用圧力(kPa)
15