曜日別特売
Z1260 OEP パルストランス,巻数比 1:1 OEP 79414066

OEP パルストランス,巻数比 1:1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)19×11×15
内容量1個注文コード79414066品番Z1260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。
BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。
ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。
ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。

長さ(mm)19幅(mm)11寸法(mm)19×11×15奥行(mm)15抵抗(Ω)(一次/二次)DC65RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.5実装タイプスルーホール巻数比1:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする