OEP パルストランス,巻数比 1:1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79414310 品番 OEP1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

OEPのコンパクトな密閉型基板/表面実装ライン絶縁トランスは、データ伝送用途に適しています。
BS6305(SpeechandNon-SpeechClassA)に準拠した通信回路での使用が承認されています。
ただし、チョークなどの電子的な手段で巻線からラインホールド電流を迂回させる必要があります。
ガラス繊維入りナイロンボックスに樹脂を封入し、UL94-V0に準拠した難燃性を備えたライン絶縁トランスです。

長さ(mm)18 幅(mm)18 寸法(mm)18×18×12.5 奥行(mm)12.5 最高温度(℃)+70 抵抗(Ω)(一次/二次)DC65 インダクタンス(H)(一次)4.15 RoHS指令(10物質対応)対応 挿入損失(dB)1.3 実装タイプスルーホール 巻数比1:1 最小動作周波数(Hz)300 インダクタンス(mH)20 最大動作周波数(kHz)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする