OEP パルストランス,巻数比 1:1+1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79414346 品番PT6E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

オープン型/密閉型基板実装HF、パルストランス.オープン型又は密閉型の基板実装トランス。広帯域及び汎用パルス用に設計され、特に、トリガー回路と負荷間の絶縁を行うサイリスタ及びトライアック制御システムに適しています。

長さ(mm)15 幅(mm)15 寸法(mm)15×15×16 奥行(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 巻数比1:1+1 インダクタンス(mH)(一次)3 動作周波数(kHz)3 最大動作周波数(MHz)1 二次DC抵抗2.6Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする