MEC タクタイルスイッチ SP-NO 表面実装 モーメンタリ 14 x 10.3mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79414915 品番 4FSH922
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Multimec(R)illumec(TM)4Fスイッチ
SPNOモメンタリ動作
LED内蔵IP67等級のシール構造高輝度

仕様イルミネーションあり、末端様式:表面実装 長さ(mm)14 幅(mm)10.3 寸法(mm)14×10.3 高さ(mm)10.4 アクチュエータの種類プッシュボタン 接点構成SP-NO ボタン色 動作特性モーメンタリ 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40→+125 コンタクト定格電流(mA)50@24Vdc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする