NXP
NXPの 検出・センサ
NXPの センサ
NXPの 圧力・流量センサ
NXP, 圧力センサ, 差動
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
79415369
品番
MPX2010DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
NXP差圧/ゲージ圧センサ最大10kPa.MEMSをベースにした差圧/ゲージ圧力センサは、センサの両側(差圧)と大気圧(ゲージ)に圧力をかけたとき、ソース間の圧力差を測定します。
仕様
メディアは、測定:エア
材質
エポキシ
電源電圧
10Vdc
アナログ出力
24→26mV
応答時間
1ms
許容差
±1%
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧力(kPa)
10
読取方式
圧力:差動
最小圧力(bar)
0