NXP マイコン HCS12, 112-Pin LQFP MC9S12DG128CPVE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード79415658 品番MC9S12DG128CPVE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス

仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0 幅(mm)20 チャンネル数SPI:2 ピン数(ピン)112 プログラムメモリ128kB RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)(標準)2.5→5 データバス幅16bit 最大周波数(MHz)25 ユニット数PWM:2x8/16bit ファミリー名HCS12 デバイスコアHSC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする