色ピンク
質量(g)(約)49.6
適合規格USB-A/Type-C
定格入力電圧(V)100〜240
対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他
定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9
出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1