QU-028BL USB充電器 QTJ 79419386 QU-028BL USB充電器 QTJ 79419386

USB充電器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79419386 品番 QU-028BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器
【最大20W出力】
PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能
【USB PD&QC3.0対応】
接続機器に合わせて電力を自動調節
【コンパクトな形状】
コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適

ブルー 質量(g)(約)49.6 適合規格USB-A/Type-C 定格入力電圧(V)100〜240 対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他 定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9 出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする