QU-028DB USB充電器 QTJ 79419395 QU-028DB USB充電器 QTJ 79419395

USB充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ダークブラウン 注文コード79419395 品番QU-028DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器
【最大20W出力】
PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能
【USB PD&QC3.0対応】
接続機器に合わせて電力を自動調節
【コンパクトな形状】
コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適

ダークブラウン 質量(g)(約)49.6 適合規格USB-A/Type-C 定格入力電圧(V)100〜240 対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他 定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9 出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79419395 QU-028DB 07781308 QU-0201BK USB充電器 QTJ USB充電器 QTJ 1個 1,998 税込2,198 出力:20W⇒35W カラー:ダークブラウン⇒ブラック 本体:(約)奥行43×幅40.5×高さ25.9mm⇒(約)奥行35×幅35×高さ46mm 製品重量:(約)49.6g⇒(約)約67g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする