L.S.D. DESIGNS
L.S.D. DESIGNSの バッグ・キャップ
L.S.D. DESIGNSの バッグ
L.S.D. DESIGNSの ショルダーバッグ
ワンショットサイドダブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79420138
品番
カモフラ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワンショットサイドネオの容量をアップし、両サイドにロッドホルダーを装備したモデル。MEIHO VS3020NDx4つと、VS3010NDx2つを収納できる大容量ショルダーバッグ。
仕様
(注意事項)※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。
材質
(本体)600DポリエステルPVC
色
カモフラ
質量(g)
1070(本体995+サポートベルト75)
寸法(cm)
本体:H35×W42×D21(ショルダーベルト除く)、ショルダーベルト:50〜130(幅5)、サポートベルト:50〜80
注意
※*縫製品のため、サイズや重さにばらつきがございます。ご了承ください。 *縫製品のため、突発的な荷重や負荷、紫外線により劣化・破損する場合がございます。 *商品に不具合があった場合でも収納物についての保証は致しかねます。 *デジタル機器などのご使用時の故障・破損などについては責任を負いかねます。ご使用の際はご注意ください。 *防水ではありません。 *ジッパー部分は撥水ではありません。 *数値はすべて慨寸です。 *商品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。