トイレ急便

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100回分) 注文コード79421240 品番-
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

水がない場所でも使用できるトイレ処理キットです。既設の便座等に排便処理袋をセットして、排便・排尿後に抗菌剤入り高吸収性ポリマーを振りかけて排泄物を処理します。排泄物を素早く固め、臭いも低減します。振り掛けたと同時に、水分を素早く吸収して固めます。アンモニア産生菌等に対し、抗菌作用によって消臭効果を発揮します。安心・安全な抗菌剤入り凝固剤を使用しています。感染症の原因とされる菌・ウィルス等の細菌に抗菌効果を発揮し。それが長時間持続されます。※皮膚刺激性試験、経口性試験済、10年保存可能。

材質大型収納抗菌消臭袋:ポリエチレン製(半透明)、排便処理袋:ポリエチレン製(黒) 寸法(mm)大型収納抗菌消臭袋:幅650×縦800/厚さ0.03×10枚、排便処理袋:幅650×縦500/厚さ0.025 質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×17×180 アズワン品番68-4541-97 入数100枚 使用可能回数100回分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする