インターロックコンセント

商品レビューを投稿する
122日以内出荷返品不可 122日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79423534 品番EXSC3146HK/21
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
材質本体:アルミ鋳物(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ、プラグホルダ:アルミ鋳物 ブルーグレイ、端子箱:鋳鉄品 ブルーグレイ 質量(kg)10.2 極数4(3P+E) 定格電流(A)30 定格入力電圧(V)AC220 定格遮断容量(kA)7.5(220V) 基準周囲温度(℃)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする