純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。 デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。 破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。 オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。 純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。 デイライト機能+ポジションランプ 近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。 キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。 カプラーオン取付 ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。 配線キット付きで取り付けも安心。 純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。 保安基準適合 メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。 保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方) ※保証内容はメーカー規約に基づきます。 新品左右セット カラー クリアーメッキタイプ 取付説明書付き