ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ピーコック魔法瓶工業の 卓上備品・テーブルウェア
ピーコック魔法瓶工業の ピッチャー・ハンドポット
ステンレスまほうびん リビングポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79464816
品番
AHW-101
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。
寸法(mm)
約98×148×234
色
ホワイト
質量(g)
760
容量(L)
1
口径(Φmm)
約76