JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
スタイリッシュLEDワークランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79465367
品番
526866
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
スタイリッシュな形状のLEDワークランプ
色温度は使い勝手良い6000K(ケルビン)のホワイト色を採用
12V/24V車対応
用途
電装パーツ
仕様
(W)15
材質
本体:アルミ/PC ステー:ステンレス
形状
角型
質量(g)
約410
電流(A)
12V時:約1.0/24V時:約0.5
型番
WL-52
色温度(K)
6000
LED
5個
サイズ(mm)
(Φ×D)109×30
明るさ(Lm)
1200
防水性
IP67相当
動作電圧(V)
10〜30
注意
※本製品はノイズ対策済ですが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承下さい
※本製品は車両用です。それ以外に使用しないでください
※本製品の防塵防水等級はIP67相当です。完全防水ではございません