曜日別特売
626714 LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79474984

626714 LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79474984
626714 LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79474984
626714 LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79474984
626714 LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 79474984

LEDハイパワーマーカーユニット12/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個発光色ホワイトタイプ点滅注文コード79474984品番626714
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット
合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!
DC12V/24V共用(最大36V)

用途電装パーツ発光色ホワイトタイプ点滅定格電流(A)12V時:0.11/24V時:0.08明るさ(Lm)195口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)動作電圧(V)12~24(最大36)
注意
※マーカーランプ内に水が入っている状態での使用は本製品の故障やショートの原因となりますので絶対におやめください。
※本製品はノイズ対策を施してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承ください。
※本製品の誤った使用により発生した故障や事故に関しまして、メーカーでは一切の責任を負いかねます。

商品説明動画

LED5ハイパワーマーカーユニット「ストロボ点滅」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする