LED5ハイパワーマーカーユニット ホタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79475045 品番626720
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ハイパワーマーカーランプユニットに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度
メーカーG型マーカーレンズのような拡散するタイプのレンズと併用することで、効果は絶大
DC12V/24V共用

用途電装パーツ タイプ点滅 口金BA15S(12W又は10Wバルブ交換用) 定格電流(A)12V時:0.21/24V時:0.15 発光色ホワイト 明るさ(Lm)250 動作電圧(V)12〜24(最大36)
注意
※バスマーカー交換用です。ほかの用途で使用しないでください
※マーカーランプ内に水が入っている状態での使用は本製品の故障やショートの原因となりますので絶対におやめください
※本製品はノイズ対策を施してありますが、稀にラジオやカーナビ、無線機等にノイズが発生する場合がございますので予めご了承ください
※本製品の誤った使用により発生した故障や事故に関しまして、メーカーでは一切の責任を負いかねます

商品説明動画

LED5ハイパワーマーカーユニット「螢(ホタル)」ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする