JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の LEDタイプマーカーランプ
LED電球型キャンディバルブ ホタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79475070
品番
628710
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
LEDキャンディーバルブに、優しく点滅を繰り返すホタルタイプの登場。明るすぎない適度な輝度
乳白色のレンズで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブ
DC12V/24V共用
用途
電装パーツ
寸法(mm)
Φ17×45
タイプ
点滅
口金
BA15S
定格電流(A)
12V時:0.11/24V時:0.075
発光色
ホワイト
明るさ(Lm)
120
動作電圧(V)
12〜24(最大36)
注意
※車両によってはソケットやピンの形状が異なり、装着不可の場合がございます。
※年式・型式での適合照会は行っておりませんので実際のお車をご確認の上お求めください
※本製品の誤った取付や分解、改造使用による事故や故障につきまして、メーカーでは一切の責任・保証は負いかねます
※本製品の不良品に対する保証は現品交換のみとさせていただきます。そのほかの保証は一切いたしませんので予めご了承ください
商品説明動画
LED電球型キャンディバルブ「螢(ホタル)」ホワイト
参考になった