オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79475998
品番
LB-G5B25-C
参考基準価格(税別)
¥398
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
口金はピン式(B22D)です。
ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。
形状
G-50
色
クリア
定格
100/110V-25W
定格電圧(V)
100/110
口金
B22D
直径×長さL(Φmm×mm)
50×72
電球形状
ボール球
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)