曜日別特売
- エア抜きポンプ フルード用 チューブ1m付 モノタロウ 79482016

- エア抜きポンプ フルード用 チューブ1m付 モノタロウ 79482016
- エア抜きポンプ フルード用 チューブ1m付 モノタロウ 79482016
- エア抜きポンプ フルード用 チューブ1m付 モノタロウ 79482016
モノタロウ

エア抜きポンプ フルード用 チューブ1m付

(56件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
79482016
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ブレーキフルードの交換する際にマスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。

用途
ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品
チューブ(1m)
容量(mL)
30
粘度範囲(mPa・s)
1000以下
ホース内径(Φmm)
約3
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79482016-0361853614600036- エア抜きポンプ (チューブ 1m付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03618536エア抜きポンプ (チューブ 1m付)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]1個
699
税込769
NBメーカーの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79482016
2024-05-10
用途: ブレーキメンテナンス

付属しているチューブはシリコンなのでかなりの伸縮性がありますが内径が細いためブリーダーに挿すのに苦労します。それとエア抜きの際ブリーダーとチューブの間からもエアが入るのでキャリパーから吸い出したエアなのかチューブの隙間から入ったエアーなのかわからずに無駄に何度も吸い出してました。もうちょっと硬めのビニール製耐油チューブの方が使い勝手は良いかも知れません。

対象商品 : 79482016
2024-07-07
用途: 過剰分のオイル・フルード抜き

エンジンオイル等入れ過ぎてしまった時や添加剤お入れるときに余分な量を抜きたい時があるため購入。想定した程度の太さ長さがあり、まだ使用していませんが使えると思います。

対象商品 : 79482016
2024-03-15
用途: オイル抜き

シリンジの密閉度もしっかりしていて、クリアランスも良くスムースに引けます。
付属のチューブも柔軟性があり良いです

対象商品 : 79482016
2024-03-13
用途: ステアリングフルード入れ替え

パワステのホース交換に使用しました。容量よりもコスパで選んだため抜き取り回数は多くなりましたが問題なく使えました。そのまま1年放置した後に使う際には硬くてシリンダーが片手では動かせなくなっていましたがゴム自体は劣化していなかったので用途に合わせてグリスやワセリンを塗布すれば問題なく使えそうです。

対象商品 : 79482016
2024-05-01
用途: 自動車整備
中野電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

フロントディスクブレーキローターパット交換時使用ブレーキフィールド抜きやすい

対象商品 : 79482016
2024-04-21
用途: オートバイのブレーキエア抜き用として購入
宮本企画

ホースの口径がこちらのでは小さく入らないので使用出来ず。別途使い方を考えていきます

対象商品 : 79482016
2023-10-12
用途: バイクのメンテナンス
製造業

種類も多く同梱できるので、送料分安く購入できたので良かった。

対象商品 : 79482016
2023-06-16
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ステアリングフルードを抜くために使用しました。長いホースが付いているので、しっかり最後までフルードを抜くことが出来ました。満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする