奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適

奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適 - ディーエーピーネットワーク奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適 - ディーエーピーネットワーク奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適 - ディーエーピーネットワーク奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適 - ディーエーピーネットワーク奥まで届く!ホイール洗浄ブラシ 360度密着 キズつきにくい ロングタイプ タイヤ・隙間掃除に最適 - ディーエーピーネットワーク

手が届きにくいホイールの奥やタイヤハウスの汚れを一気に落とす専用ブラシです。360度ブラシ構造で複雑な形状にもフィットし、ブレーキダストや泥汚れをしっかり除去します。長め設計で奥まで届きやすく、ボリュームのあるブラシが効率よく清掃。グリップ付きで握りやすく、洗車がぐっとラクに。愛車の美しさを手軽にキープできる必須アイテムです。

用途
ホイールの奥やタイヤハウス、ブレーキダストや泥汚れの除去に。洗車時の細部清掃や車内・バイクの隙間掃除に。
寸法(mm)
470×110×110
質量(g)
208
内容量
1個
注意
※キズ防止のため強く擦りすぎず、砂や異物を落としてからご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78199531DL-231151
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする