BALL GRIP BRUSH HARD
握りやすいボール形状を採用した洗車ブラシ。
ラバー素材と凹凸加工により高いグリップ性を実現し、濡れた状態でもしっかり握りやすく、力を入れやすい設計です。
細かな動かしやすさにも配慮し、洗車時の作業負担を軽減します。
ブラシ部にはコシの強いPP素材を採用したハードタイプを採用。
耐薬品性に優れ、さまざまな洗浄シーンに対応します。
固着した汚れを掻き出しやすく、凹凸の多い金属パーツにもブラシ面を押し付けながらしっかり洗浄できます。
また、自立形状により洗車中の仮置きにも便利。
洗車後はブラシを乾かしながらスタンド収納でき、ブラシ部分が床に触れないため衛生的に保管できます。
- タイプ
- ハード
- 内容量
- 1個
注意
※使用前に目立たない箇所で試し洗いをしてください。※ 砂や泥などの硬い異物が付着したまま使用しないでください。キズの原因になります。
※ 塗装面・樹脂・メッキ部への使用は、必ず十分な水と洗剤を併用してください。
※ 強くこすりすぎないでください。
※ 本来の用途以外には使用しないでください。
※ 使用後はブラシに付着した汚れを十分に洗い流し、乾燥させてから保管してください。
バイクメンテナンスツール の新着商品
カテゴリ













![6pcディテイリングブラシセット REX(レックス)[自動車用品] 6pcディテイリングブラシセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03203072-260828-02.jpg)










![エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品] エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873527-260916-02.jpg)

![バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04873518-260916-02.jpg)