色白電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応本体質量(g)約47コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約90変換タイプオス-オス