簡易トイレ 非常用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79482508 品番CA698
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

いつでも活躍する簡易トイレ。すぐに使用できるから、アウトドア時・災害時・非常時などに持ち運びできて便利です。

用途アウトドア、災害時、非常時の簡易トイレとして 材質便座/ポリプロピレン、脚/スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ/ポリプロピレン 質量(kg)約1.5 耐荷重(kg)約80 座面高さ(mm)395 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×760 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(便座)380×400 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×400×395
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用前に製品にがたつき等がないことを確認してください。
※必ず傾斜のない安定した場所でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79482508
2026-03-08
用途:
災害時用のストックとして
医療・福祉・介護関連業

セール中だったので購入。普段は折り畳んでしまって置けて場所を取らないので良いです。災害時用や車にも積めるのでアウトドアやもしもの時に使用するつもりです。

対象商品:
79482508
2025-11-07
用途:
災害時用に
製造業

座面も少しザラついたプラスチック製で拭き取りしやすく
衛生的にも良いと感じました
剛性も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする