画像準備中

ACアダプタキット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79485719 品番KIT-ADK01A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm 仕様出力安定度±5% 適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A 寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず) 質量(g)165(ACアダプタのみ) 適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品 湿度(%RH)0〜95 定格出力電流(A)0.62 入力電圧(V)AC100〜200 定格出力(W)15 定格出力DC24V、0.62A(定格15W) 保存温度(℃)-40〜85 使用電源AC100〜200V 50/60Hz プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+) リップル、ノイズ180mVp-p(max) ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200 動作温度(℃)0〜70 定格出力電圧(DC V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする