メリノ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1ペア サイズ38 (レディース24.5cm) 注文コード79495695 品番113
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はサイズ11種類から選べます 他の種類を見る

トップシートはなめらかな肌触りのメリノウールを100%使用。
メリノウールの天然の保温機能・湿度調節機能により、冬は暖かく夏は涼しく、年間を通して靴内を快適に保ちます。
着用時は厚さ2mm以下と薄く、靴内を圧迫せず様々な靴に使えます。
裏面に滑り止めのドット加工をし、靴内でのフィット感を高めました。

用途冬は暖かく夏は涼しいメリノウールインソール サイズ38 (レディース24.5cm) 材質表示表面=メリノウール100%、裏面=ラテックス(滑り止めのドット加工) 対象パンプス・ビジネス・カジュアル・ブーツ・アウトドア・安全靴・作業靴・長靴
注意
※ブランドのロゴ及びパッケージが新しいものに随時切り替わっており、新旧の商品が混在しているため、お客様がお選びいただくことはできません。あらかじめご了承くださいませ。
※本製品を靴から取り出す際、素材の一部が靴内に付着する事があります。
※手洗いできません。
※足に痛みを感じたら、すぐに使用を中止して下さい。
※本製品は治療用ではありません。また、使用感には個人差があります。
※サイズは使用対象靴の種類により異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする