防水型中心温度計(Bluetooth Low Energy搭載)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79511978 品番 MF500B(トレサビリティ証明書付き)
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。
Bluetooth通信で測定したデータを転送
わずか2秒で測定
見やすい大きな液晶表示
落としても安心
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。

質量(g)70 測定範囲(℃)-40〜260 内容【書類】証明書本文、基準器明細、トレサビリティ体系図、標準検査成績書 表示分解能0.1℃(測定温度-9.9〜99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース)PBT樹脂 表示部LCD表示、3桁 センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183 材質(キャップ)PP樹脂 通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later 電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格測定温度-9.9〜99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命2500時間(25℃において) 特性防水、耐衝撃 応答性2秒(90%応答)
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする