島津製作所
島津製作所の はかり
島津製作所の 天秤
島津製作所の 電子天秤
電子上皿天秤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79516309
品番
BL-3200H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら
仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)
3200
計量皿寸法(mm)
160×124
付属品
ACアダプタ
トラスコ品番
222-1292
質量(kg)
2.2
種類
電子天びん
電圧(V)
AC100 50/60Hz
最小表示(g)
0.01
分解能
1/320000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約170×約75×約240
表示形式
デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
159×126
消費電力(VA)
12以下
アズワン品番
1-5033-04
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500