エコノミー形上ざら天びん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 79516318 品番 BL-2200H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら

仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)2200 目量(g)0.010 計量皿寸法(mm)160×124 質量(g)2200 幅(mm)約170 奥行(mm)約240 高さ(mm)約75 付属品ACアダプタ 質量(kg)2.2 種類電子天びん 電圧(V)AC100 50/60Hz 最小表示(g)0.01 分解能1/32000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×約76×約240 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)159×126 消費電力(VA)12以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする