曜日別特売
0220361012 レターバルーン14 TakaraTec 79524807

0220361012 レターバルーン14 TakaraTec 79524807
0220361012 レターバルーン14 TakaraTec 79524807

レターバルーン14

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・デザインが26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
M
デザイン
M
注文コード
79524807
品番
0220361012
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

パーティーやお誕生日会に。ゴールドのアルファベットバルーンです。ストローが1本同封されています。

用途
お祝いの装飾やインテリアの一部としてご使用いただけるアイテムです。
デザイン
M
サイズ
M
入数(枚)
1
寸法(cm)
膨らまし後W:30
注意
※ヘリウムガスを注入しても浮遊しません。火のそばで遊ばないでください、変形の原因となります。膨らんでいない風船や破れた風船を吸い込まないようにご注意ください。破れた風船はすぐに捨ててください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする